SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AD912R100K TESTA POTENZIOMETRO 100K COMPLETO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 100000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Anzahl der Umdrehungen - 0...3000000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480985096
Artikelnummer
SNRXB5AD912R100K
Herstellernummer
XB5AD912R100K
Hersteller
SNR
Widerstand:
100000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der Umdrehungen:
0...3000000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
4X