Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA861 PULSANTE DI RIARMO BLU - XB5AA861

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA861 PULSANTE DI RIARMO BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110102307

Artikelnummer

SNRXB5AA861

Herstellernummer

XB5AA861

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Il pulsante di riarmo manuale a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è blu. La distanza di azionamento è compresa tra 17 e 120 mm. Di forma circolare, ha una ghiera in plastica. Questo pulsante completo di riarmo manuale fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine grazie alla testa a filo ghiera. Fornisce un comando affidabile e preciso quando è necessario reimpostare macchine e processi. Può essere facilmente installato in fori standard del pannello da 22 mm di diametro. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie