Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA3341C0 PULS. BIANCO FRECCIA 1NO GHIERA GRIGIA - XB5AA3341C0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA3341C0 PULS. BIANCO FRECCIA 1NO GHIERA GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Transparent - nein

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489757878

Artikelnummer

SNRXB5AA3341C0

Herstellernummer

XB5AA3341C0

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

weiß

Transparent:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Il pulsante fornisce un comando semplice e affidabile delle macchine e dei processi. È facilmente installabile in fori standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente visibile a distanza grazie ai colori vivaci e alle marcature evidenti, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie