SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4FVG3 LAMPADA SPIA VERDE LED 120V FILOPANNELLO - XB4FVG3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...120 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489580544
Artikelnummer
SNRXB4FVG3
Herstellernummer
XB4FVG3
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...120 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


