Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW73731G5 PULSANTE DOPPIO VERDE+ROSSO 120V IP40 - XB4BW73731G5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW73731G5 PULSANTE DOPPIO VERDE+ROSSO 120V IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Transparent - ja

  • Bauform der Linse - rechteckig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119043618

Artikelnummer

SNRXB4BW73731G5

Herstellernummer

XB4BW73731G5

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Transparent:

ja

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

120 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Il pulsante luminoso doppio Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante verde, 1 pulsante rosso e 1 lampada spia centrale bianca, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. È contrassegnata con i simboli "I"e "O". Questo pulsante a testa doppia fornisce un'interfaccia completa a 2 pulsanti alle macchine con un'unica apertura del pannello. È facilmente installabile in aperture standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazione, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69, IP69K e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie