Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW26B5 PULSANTE TEST LAMP.SPIA BLU 24V - XB4BW26B5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW26B5 PULSANTE TEST LAMP.SPIA BLU 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489420604

Artikelnummer

SNRXB4BW26B5

Herstellernummer

XB4BW26B5

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

blau

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

13

La gamma modulare Harmony XB4 di unità di comando e segnalazione in metallo combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali.In condizioni normali, la lampada spia con funzione test fornisce l'illuminazione migliore della categoria per le funzioni di segnalazione del pannello. Durante la manutenzione, una pressione sulla testa è sufficiente per testare la lampada e verificarne lo stato di funzionamento.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie