Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW25B5 PULSANTE TEST LAMP.SPIA ARANCIO 24V - XB4BW25B5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BW25B5 PULSANTE TEST LAMP.SPIA ARANCIO 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - orange

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489420598

Artikelnummer

SNRXB4BW25B5

Herstellernummer

XB4BW25B5

Hersteller

SNR

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

orange

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

13

La gamma modulare Harmony XB4 di unità di comando e segnalazione in metallo combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali.In condizioni normali, la lampada spia con funzione test fornisce l'illuminazione migliore della categoria per le funzioni di segnalazione del pannello. Durante la manutenzione, una pressione sulla testa è sufficiente per testare la lampada e verificarne lo stato di funzionamento.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie