SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BT845GEX PULSANTE FUNGO EMERGENZA ATEX GAS - XB4BT845GEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP65
Schutzart (NEMA) - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489486051
Artikelnummer
SNRXB4BT845GEX
Herstellernummer
XB4BT845GEX
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


