Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS9442 PULSANTE FUNGO ROSSO EMERGENZA - XB4BS9442

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS9442 PULSANTE FUNGO ROSSO EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480623721

Artikelnummer

SNRXB4BS9442

Herstellernummer

XB4BS9442

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Il pulsante modulare con testa a fungo di arresto/spegnimento d'emergenza Harmony XB4 di Schneider Electric misura 40 mm, è di colore rosso, funziona con un meccanismo di sblocco con chiave (chiave n. 455) e usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante di arresto/spegnimento d'emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop- Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off -spegnimento di emergenza), può essere facilmente installato in un foro standard di 22mm di diametro ed è collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie