SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BK135M5 SELETTORE LUM ARANCIO 3 POS.230VAC NC+NO - XB4BK135M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe des Knopfes - orange
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389118223288
Artikelnummer
SNRXB4BK135M5
Herstellernummer
XB4BK135M5
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Knopfes:
orange
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
230...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom


