SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BK134M5 SELETTORE LUM. ROSSO 3 POS.230VAC NC+NO - XB4BK134M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe des Knopfes - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389118223257
Artikelnummer
SNRXB4BK134M5
Herstellernummer
XB4BK134M5
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Knopfes:
rot
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
230...240 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Farbe Frontring:
Chrom
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


