Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BG615 SELETTORE CHIAVE 2POS.RITORNO NO PUSH-IN - XB4BG615

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BG615 SELETTORE CHIAVE 2POS.RITORNO NO PUSH-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486341674

Artikelnummer

SNRXB4BG615

Herstellernummer

XB4BG615

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

Chrom

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Questo selettore a chiave modulare nero Harmony XB4 (chiave n. 455) ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo con ritorno a sinistra con estrazione della chiave nella posizione sinistra. Questo selettore a chiave in metallo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. È dotato di 1 contatto NA con funzionamento ad interruzione lenta. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. Fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare dalla modalità operativa del processo a quella della macchina o viceversa. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 121 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie