Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BG415 SELETTORE CHIAVE 2 POSIZIONI 1NO PUSH-IN - XB4BG415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

Harmony XB4

EAN

3606486341667

Artikelnummer

SNRXB4BG415

Herstellernummer

XB4BG415

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Questo selettore a chiave modulare nero Harmony XB4 (chiave n. 455) ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo di mantenimento in posizione con estrazione della chiave nelle posizioni sinistra e destra. Questo selettore a chiave in metallo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. È dotato di 1 contatto NA con funzionamento ad interruzione lenta. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. Fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare dalla modalità operativa del processo a quella della macchina o viceversa. Questo prodotto èrealizzato in metallo e pesa 121 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.