SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD912R1K TESTA POTENZIOMETRO 1K COMPLETO - XB4BD912R1K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 1000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Anzahl der Umdrehungen - 0...10
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480984990
Artikelnummer
SNRXB4BD912R1K
Herstellernummer
XB4BD912R1K
Hersteller
SNR
Widerstand:
1000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Umdrehungen:
0...10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


