Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD535 SELETTORE LEVA 3 POS.RITORNO 2NO PUSH-IN - XB4BD535

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD535 SELETTORE LEVA 3 POS.RITORNO 2NO PUSH-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486341643

Artikelnummer

SNRXB4BD535

Herstellernummer

XB4BD535

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

Chrom

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Questo selettore modulare nero Harmony XB4 ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo di ritorno al centro a molla. Questo selettore in metallo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. Viene fornito con una maniglia standard. Fornisce un chiaro aiuto nell'impostazione delle macchine in diverse modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, con un chiaro feedback visivo. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Questo selettore è dotato di 2 contatti normalmente aperti (NO) con funzionamento ad interruzione lenta. Si installa facilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro esi collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. È dotato di una lunetta in metallo, il che lo rende ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie