Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA43225 PULSANTE ROSSO O PUSH-IN 1NC - XB4BA43225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Harmony XB4

EAN

3606480360732

Artikelnummer

SNRXB4BA43225

Herstellernummer

XB4BA43225

Hersteller

SNR

Questo pulsante rosso modulare Harmony XB4 funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una lunetta in metallo cromato ed è fornito con un cappuccio rosso a filo, contrassegnato con O (bianco). È dotato di 1 contatto NC ad apertura lenta e di collegamenti con terminali push-in. Questo pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 76 g. Grazie alla sua semplicità di installazione, flessibilità e robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali Questo prodotto soddisfa numerose norme, tra cui UL 508, IEC 60947-5-5, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4 e certificazioni quali BV, GL, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), DNV e UL. I porta-targhette, con marcatura o senza, per questo pulsante possono essere acquistati separatamente. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.