Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA115 PULSANTE BIANCO 1NO PUSH-IN - XB4BA115

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486341483

Artikelnummer

SNRXB4BA115

Herstellernummer

XB4BA115

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

weiß

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Transparent:

nein

Questo pulsante bianco modulare Harmony XB4 funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una lunetta in metallo cromato e un collare di fissaggio in zama. Questo pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. Si installafacilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. È distinguibile grazie al colore trasparente, riducendo al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazionidi manutenzione. Il pulsante XB4BA115 è dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO), con funzionamento ad interruzione lenta. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 84 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. I porta-targhette, con marcatura o senza, per questo pulsante possono essere acquistati separatamente. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie