Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF188EX PULSANTIERA ATEX FUNGO ROSSO - XAWF188EX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480620218

Artikelnummer

SNRXAWF188EX

Herstellernummer

XAWF188EX

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...600 V

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...600 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Ex-Klasse:

ohne

Questa pulsantiera con testa a fungo Harmony XAW rossa da 40 mm funziona con meccanismo di sblocco con chiave, 1 NC + 1 NC. Ha 1 contatto NC + 1 contatto NC e un corpo in metallo compatibile con la funzione di arresto d'emergenza Harmony XAW. Si adatta aun processo o a una macchina per funzionare correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Fa parte della gamma Harmony XAW ATEX D stazione metallica completa per atmosfere esplosive.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie