Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPS11221N PULSANTIERA INVIOLABILE SERRATURA - XAPS11221N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Schlüsselschalter - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110838503

Artikelnummer

SNRXAPS11221N

Herstellernummer

XAPS11221N

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Schlüsselschalter:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...600 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Ex-Klasse:

ohne

La pulsantiera vuota grigia consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmente qualsiasi unità di comando e segnalazione alla custodia in base al funzionamento richiesto. Grazie al grado di protezione IP54 garantisceresistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Il prodotto è compatibile con i pulsanti, i selettori e le lampade spia della gamma Harmony da 22 mm, ed è progettato per macchine di produzione semplici e per produzione in massa, per settori tessile e dell'imballaggio. Inoltre, è adatta per la gestione di piccoli sistemi di sollevamento, il comando delle porte dei garage e di serrande avvolgibili e gli sfiati per estrazione del fumo.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie