Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPM4506 PULSANTIERA VUOTA ZINCO 6 FORI - XAPM4506

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 6

  • Farbe des Gehäuseoberteils - blau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110312973

Artikelnummer

SNRXAPM4506

Herstellernummer

XAPM4506

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

6

Farbe des Gehäuseoberteils:

blau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Pulsantiera vuota in lega di zinco pressofuso con fori. Base e coperchio blu. Dimensioni (LxAxP): 80x220x74,5, fori su 1 fila verticale e 6 orizzontali

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie