SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPK11 PULSANTIERA IN METALLO GIALLA NON FORATA - XAPK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
Lieferanten-CO₂eq, auf Produktebene vonUmweltproduktdeklaration
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3389118039605
Artikelnummer
SNRXAPK11
Herstellernummer
XAPK11
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
51.5 mm



