Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE902 PULSANTIERA ISOLANTE - XAPE902

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE902 PULSANTIERA ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Farbe des Gehäuseoberteils - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110628128

Artikelnummer

SNRXAPE902

Herstellernummer

XAPE902

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

82.5 mm

Höhe:

85 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

59 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XAPE902 è una pulsantiera vuota per montaggio a filo in materiale isolato senza foro. Ha un grado di protezione IP65. Fa parte della gamma di custodie in metallo Harmony XAP, XB2 SL, per Harmony XB4.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie