Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD2503 PULSANTIERA IN METALLO GRIGIA 3 FORI - XAPD2503

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD2503 PULSANTIERA IN METALLO GRIGIA 3 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110001105

Artikelnummer

SNRXAPD2503

Herstellernummer

XAPD2503

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

80 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

77 mm

Questo prodotto fa parte della gamma XAP, un'offerta di stazioni di controllo in metallo per le serie XB4 e XB5 di pulsanti con diametro di 22 mm. XAPD2503 è un armadio vuoto di colore grigio (RAL7035). Questa versione con 3 fori consente di combinare lefunzioni XB4/XB5 in un piccolo volume. La sua dimensione lascia uno spazio confortevole per il cablaggio. È possibile personalizzare XAP con il configuratore e il selettore di prodotti online Harmony. Questo prodotto è stato standardizzato con una filettatura metrica da utilizzare con pressacavi ISO per essere pienamente conforme allo standard IEC 62444. È dotato di due fori M20. La protezione dalle scosse elettriche è di classe I conforme a EN/IEC 61140 e il livello di protezione dalle scosse meccanicheè fino a IK07 conforme a EN/IEC 62262. Si tratta di un'offerta in lega di zinco e le dimensioni sono 80 mm (larghezza) x 130 mm (altezza) x 77 mm (profondità) e pesa 0,815 kg. XAPD è progettato per OEM (Original Equipment Manufacturers) che soddisfano irequisiti per applicazioni gravose come movimentazione materiali, industria alimentare, turbine eoliche, miniere, minerali e metalli (MMM), veicoli, ecc. Questo involucro è conforme alle norme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 e dispone della certificazione CE, UL, cULus ed EAC. Il pannello etichetta completamente personalizzato è disponibile per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica dell'armadio. XAP è progettato per essere montato sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio. Il fattore di forma consente di combinare semplicità, flessibilità di personalizzazione e design accattivante per le macchine È ecologica e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh in materia di protezione ambientale.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie