SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD24 PULSANTIERA IN METALLO GRIGIA NON FORATA - XAPD24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 0 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3389110001099
Artikelnummer
SNRXAPD24
Herstellernummer
XAPD24
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
0 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
77 mm




