Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD1601 PULSANTIERA METALLO GRIGIA 1 FORO 30MM - XAPD1601

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD1601 PULSANTIERA METALLO GRIGIA 1 FORO 30MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Durchmesser Öffnungen - 30.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389110001051

Artikelnummer

SNRXAPD1601

Herstellernummer

XAPD1601

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Durchmesser Öffnungen:

30.5 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

77 mm

Questo prodotto fa parte della gamma XAP, un'offerta di stazioni di controllo in metallo per le serie XB4 e XB5 di pulsanti Ø 22 mm e per le serie 9001K e 9001SK di pulsanti Ø 30 mm. XAPD1601 è un armadio vuoto di colore grigio (RAL7035). Questa versionecon 1 foro consente qualsiasi tipo di funzione XB4/XB5, compresi gli E-stop con piastra legenda. È possibile utilizzare 2 taglie di portaetichette in diverse posizioni. Anche le versioni XB4F/XB5F da incasso sono compatibili. È possibile personalizzare XAP con il configuratore e il selettore di prodotti online Harmony. Questo prodotto è stato standardizzato con una filettatura metrica da utilizzare con pressacavi ISO per essere pienamente conforme allo standard IEC 62444. È dotato di due fori M20. La protezione dalle scosse elettriche è di classe I conforme a EN/IEC 61140 e il livello di protezione dalle scosse meccaniche è fino a IK07 conforme a EN/IEC 62262. Si tratta di una lega di zinco offerta e le dimensioni sono 80mm (larghezza) x 80mm (altezza) x77mm (profondità) e pesa 0.605kg. XAPD è progettato per OEM (Original Equipment Manufacturers) che soddisfano i requisiti per applicazioni gravose come movimentazione materiali, industria alimentare, turbine eoliche, miniere, minerali e metalli (MMM), veicoli, ecc. Questo involucro è conforme alle norme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 e dispone della certificazione CE, UL, cULus ed EAC. Il pannello etichetta completamente personalizzato è disponibile per migliorare l'esperienza dell'interfaccia e l'estetica dell'armadio. L'accessorio ZB4FBZ014 è disponibile anche per il montaggio di teste a incasso. XAP è progettato per essere montato sia in posizione verticale che orizzontale con 4 fori di fissaggio. Il fattore di forma consente di combinare semplicità, flessibilità di personalizzazione e design accattivante per le macchine È ecologica e conforme alle direttive RoHS, WEEE e REACh in materia di protezione ambientale.