Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA4100 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA NON FORATA - XAPA4100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110313185

Artikelnummer

SNRXAPA4100

Herstellernummer

XAPA4100

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

87 mm

Höhe:

246 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Breite:

151 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XAPA4100 è una pulsantiera vuota in plastica senza fori. Fa parte della gamma di involucri in metallo Harmony XAP, SL, per Harmony.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie