SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALKW01 PULSANTIERA GIALLA ETICHETTA LUMINOSA - XALKW01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489745592
Artikelnummer
SNRXALKW01
Herstellernummer
XALKW01
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
53 mm
Höhe:
68 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
68 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


