SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK84W3BG PULSANTIERA EMERGENZA ETICHETTA LUMINOSA - XALK84W3BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Schutzart (IP) - IP66
Schutzart (NEMA) - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489745660
Artikelnummer
SNRXALK84W3BG
Herstellernummer
XALK84W3BG
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
22 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


