Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK84W3BE PULSANTIERA EMERGENZA ETICHETTA LUMINOSA - XALK84W3BE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK84W3BE PULSANTIERA EMERGENZA ETICHETTA LUMINOSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489745653

Artikelnummer

SNRXALK84W3BE

Herstellernummer

XALK84W3BE

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

22 mm

La pulsantiera con pulsante a fungo per la funzione di arresto di emergenza è ideale quando è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando è richiesta la massima ergonomia. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie