Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178H7 PULSANTIERA ARRESTO DI EMERGENZA 1NC - XALK178H7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178H7 PULSANTIERA ARRESTO DI EMERGENZA 1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119413961

Artikelnummer

SNRXALK178H7

Herstellernummer

XALK178H7

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

La pulsantiera gialla Harmony XALK per la funzione di arresto di emergenza è ideale per la vostra pulsantiera completa. Funziona con un meccanismo di rilascio girare per sbloccare e utilizza morsetti a vite. La pulsantiera con pulsante a fungo per la funzione di arresto di emergenza è ideale quando è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando è richiesta la massima ergonomia. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. Grazie algrado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendo il prodotto adatto all'installazione su macchine ad alto impatto.