SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178GH7 PULSANTIERA ARRESTO DI EMERGENZA 2NC+NO - XALK178GH7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP67
Schutzart (NEMA) - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389119413954
Artikelnummer
SNRXALK178GH7
Herstellernummer
XALK178GH7
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm


