SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178EH7 PULSANTIERA ARRESTO DI EMERGENZA NC+NO - XALK178EH7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP67
Schutzart (NEMA) - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119413930
Artikelnummer
SNRXALK178EH7
Herstellernummer
XALK178EH7
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm


