Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK1786 PULSANTIERA EMERGENZA 1NC AUTOMONITORATO - XALK1786

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482034983

Artikelnummer

SNRXALK1786

Herstellernummer

XALK1786

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XALD, XALK , un'offerta di stazioni di controllo in plastica. Questa pulsantiera in plastica ha un coperchio giallo e un pulsante con testa a fungo. Funziona con un meccanismo "girare per sbloccare". Offre funzioni di arresto di emergenza e spegnimento di emergenza. È dotato di 1 contatto di monitoraggio NC con funzionamento ad apertura lenta. Grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Ha una testa a fungo di 40 mm di diametro. È un prodotto classificato IP66, IP67, IP69 e IP69K ed è certificato CE, CCC, UKCA ed EAC. La gamma Harmony XALD, XALK offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie