SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK1781H29 PULSANTIERA ARRESTO DI EMERGENZA 1NC - XALK1781H29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP) - IP67
Montageart - Aufbau
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480668982
Artikelnummer
SNRXALK1781H29
Herstellernummer
XALK1781H29
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Aufbau
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


