SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG05 PULSANTIERA VUOTA 5 FORI AMB.GRAVOSI - XALG05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119019361
Artikelnummer
SNRXALG05
Herstellernummer
XALG05
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
65 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
224 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
72 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


