Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG030 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI AMB.GRAVOSI - XALG030

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG030 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI AMB.GRAVOSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

  • Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480517822

Artikelnummer

SNRXALG030

Herstellernummer

XALG030

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

65 mm

Pulsantiera vuota ambienti aggressivi, nero, 3 fori, 3 fori. tipo di prodotto o componente: stazione di controllo vuota - applicazione prodotto: per unità di comando e segnalazione XB5 Ø 22 mm - caratteristiche ambientali: atmosfera intensa - grado di protezione IP: IP66 conforme a IEC 60529, IP67 conforme a IEC 60529, IP69, IP69K. Benefici: Per condizioni ambientali difficili. Semplici da installare, le cassette per stazioni di controllo vuote XALG sono progettate per l'utilizzo in ambienti difficili. Estremamente robuste, garantiscono un maggiore grado di protezione (IP66, IP69K), resistenza alla pulizia ad alta pressione e resistenza ai prodotti chimici.... Applicazioni: - Settore alimentari e bevande: allevamento di animali, produzione/lavorazione dialimenti e bevande, industria idrica, coltivazione di cereali e frutta,., Settore marittimo: acquacoltura, industria cantieristica e manutenzione,., Settore terziario: edilizia, costruzione, trattamento di acqua e acque reflue,....

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie