SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG020 PULSANTIERA VUOTA 2 FORI AMB.GRAVOSI - XALG020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480517815
Artikelnummer
SNRXALG020
Herstellernummer
XALG020
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Tiefe:
65 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
72 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
135 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie