SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALFK4002 PULSANTIERA DI MANUTENZIONE - XALFK4002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Anzahl der Wahlschalter - 1
Geeignet für NOT-AUS - ja
Anzahl der Drucktaster - 2
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480939846
Artikelnummer
SNRXALFK4002
Herstellernummer
XALFK4002
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Anzahl der Wahlschalter:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125...600 V
Schutzart (IP):
IPX4
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...600 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
8
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gehäusefarbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ex-Klasse:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


