SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE1333 PULSANTIERA 1 SELETTORE 3 POSIZIONI - XALE1333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Schlüsselschalter - 0
Anzahl der Wahlschalter - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119017763
Artikelnummer
SNRXALE1333
Herstellernummer
XALE1333
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
1
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125...250 V
Leistungsaufnahme:
0.002 W
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ex-Klasse:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


