Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD222H7 PULSANTIERA 2 PULSANTI CON FRECCE - XALD222H7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD222H7 PULSANTIERA 2 PULSANTI CON FRECCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Schlüsselschalter - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389119414227

Artikelnummer

SNRXALD222H7

Herstellernummer

XALD222H7

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...600 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Ex-Klasse:

ohne

La pulsantiera con 2 pulsanti per 2 funzioni consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente alle macchine le funzionalità di comando e segnalazione necessarie. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature. Grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K garantisce resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie