Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD211H29H7 PULSANTIERA 2 PULSANTI MARCHE-ARRET - XALD211H29H7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD211H29H7 PULSANTIERA 2 PULSANTI MARCHE-ARRET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389119414166

Artikelnummer

SNRXALD211H29H7

Herstellernummer

XALD211H29H7

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...600 V

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...600 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Gehäusefarbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Ex-Klasse:

ohne

Harmony XALD è una pulsantiera completa pronta per l'uso per le funzioni di marcia e arresto (start-stop). È dotata di 1 pulsante a filo ghiera verde con marcatura START (avvio) sul portaetichetta e di 1 pulsante a filo ghiera rosso con marcatura STOP (arresto) sul portaetichetta. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La pulsantiera fornisce una buona resistenza agli agenti chimici, grazie al suo doppio isolamento elettrico. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Fornisce una custodia in policarbonato a doppio isolamento con una basedi colore grigio chiaro (RAL 7035) e una copertura grigio scuro (RAL 7016). La pulsantiera è ideale per applicazioni industriali, in edifici e infrastrutture. La pulsantiera è conforme alle norme IEC, UL, CSA e disponde di marcatura CE. È anche certificata UL e CSA. È compatibile con la gamma Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione, che offre un'ampia scelta di teste circolari e quadrate.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie