Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD134H7 PULSANTIERA 1 SELETT. LEVA CORTA 1NO - XALD134H7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 1

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119414111

Artikelnummer

SNRXALD134H7

Herstellernummer

XALD134H7

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

1

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...600 V

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...600 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Gehäusefarbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Ex-Klasse:

ohne

Pulsantiera completa, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRXALD134H7 - PULSANTIERA 1 SELETT. LEVA CORTA 1NO

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie