SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD114 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NC STOP - XALD114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Tastend - ja
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110113341
Artikelnummer
SNRXALD114
Herstellernummer
XALD114
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rund
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


