SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD03H7 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI - XALD03H7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110114942
Artikelnummer
SNRXALD03H7
Herstellernummer
XALD03H7
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
53 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
136 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
68 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


