Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACV06 CORPO PER LAMPADA SPIA - XACV06

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACV06 CORPO PER LAMPADA SPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...400 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...400 V

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Leuchtmittel - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110641790

Artikelnummer

SNRXACV06

Herstellernummer

XACV06

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...400 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...400 V

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...400 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Harmony XACV06 è un corpo lampada spia per il montaggio frontale. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie