Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD24P3231 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACD24P3231

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD24P3231 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 2

  • Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110740639

Artikelnummer

SNRXACD24P3231

Herstellernummer

XACD24P3231

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Geschwindigkeiten:

2

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

82 mm

Höhe:

300.5 mm

Tiefe:

118 mm

Pulsantiera pensile completa XAC-D 1 pulsante arresto di emergenza. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: stazione di comando pensile. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie