Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22P3111 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACD22P3111

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD22P3111 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110656107

Artikelnummer

SNRXACD22P3111

Herstellernummer

XACD22P3111

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Schutzart (NEMA):

13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Breite:

82 mm

Höhe:

300.5 mm

Tiefe:

101 mm

Harmony XACD22P3111 è una pulsantiera pensile a comando intuitivo con arresto di emergenza. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie