Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB922 PASSACAVO CON FERMO SILICONE 16 MM - XACB922

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB922 PASSACAVO CON FERMO SILICONE 16 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110644562

Artikelnummer

SNRXACB922

Herstellernummer

XACB922

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Transparent:

nein

Harmony XACB922 è un cappuccio in silicone per operatori con cappuccio e corsa di azionamento di 16 mm. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie