Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB9212 CAPSULA PULSANTE NERA 16 MM - XACB9212

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB9212 CAPSULA PULSANTE NERA 16 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß/rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - hoch

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110640946

Artikelnummer

SNRXACB9212

Herstellernummer

XACB9212

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß/rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

La testa pulsante con cappuccio nero è un componente separato per la pulsantiera pensile XACB a doppio isolamento. La corsa massima di funzionamento è pari a 16 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere,all'acqua e alle vibrazioni.