Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB902 CAPSULA PULSANTE NERO CORSA 4 E 16 MM - XACB902

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB902 CAPSULA PULSANTE NERO CORSA 4 E 16 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Form - rund

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110640700

Artikelnummer

SNRXACB902

Herstellernummer

XACB902

Hersteller

SNR

Bauform:

flach

Farbe:

schwarz

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Form:

rund

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Capsula colorata xac-b, nero, per pulsante con Cappuccio, corsa 4 e 16mm. gamma prodotto: Harmony XAC - descrizione accessori: inserto colorato - tipo di accessori: inserto - categoria accessori: elementi separati - accessori / destinazione elementi: operatore inizializzato con corsa di 16 mm, operatore inizializzato con corsa di 4 mm. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformiai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie